Nordlux - Applique murale - AVENUE - Métal - Acier Brossé - GU10 - 2113171032

NORDLUX FRANCE
CopieCopie
Nordlux - Applique murale - AVENUE - Métal - Acier Brossé -  GU10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924009402

Réf. Sonepar

04938400940

Réf. Fournisseur

2113171032

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

Applique murale AVENUE - Matière Métal - Couleur Acier Brossé - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 35W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - AVENUE - Métal - Acier Brossé - GU10