Nordlux - Applique murale - BIRK - Aluminium - Noir - GU10 - 45521003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne à vis
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581383388
Réf. Sonepar
04938138338
Réf. Fournisseur
45521003
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
0...28 W
hauteur/profondeur:
172 mm
diamètre externe:
90 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
Les Atouts de l'article:
Applique murale - BIRK - Aluminium - Noir - GU10