Nordlux - Applique murale - CANTO 2 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - LED Module Incl. - 49701031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581482685
Réf. Sonepar
04938148268
Réf. Fournisseur
49701031
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
500 lm
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
autre
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CANTO 2 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - LED Module Incl.








