Nordlux - Applique murale - CANTO 2 - Acier inoxydable - Inox - LED Module Incl. - 49701034

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581482784

Réf. Sonepar

04938148278

Réf. Fournisseur

49701034

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

Applique murale CANTO 2 - Matière Acier inoxydable - Couleur Inox - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 10W,6W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 500 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - CANTO 2 - Acier inoxydable - Inox - LED Module Incl.