Nordlux - Applique murale - CANTO 2 - Laiton - Laiton - LED Module Incl. - 49701035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - autre
couleur du boîtier/corps - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581482883
Réf. Sonepar
04938148288
Réf. Fournisseur
49701035
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
laiton
Applique murale CANTO 2 - Matière Laiton - Couleur Laiton - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 10W,6W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 500 - 3000K
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CANTO 2 - Laiton - Laiton - LED Module Incl.
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CANTO 2 - Laiton - Laiton - LED Module Incl.