Nordlux - Applique murale - CANTO Kubi 2 - Acier galva - Acier galva - LED Module Incl. - 49711031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • Degré de protection (NEMA) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581483286

Réf. Sonepar

04938148328

Réf. Fournisseur

49711031

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

autre

Degré de protection (NEMA):

2

Applique murale CANTO Kubi 2 - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP44 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 10W,6W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 500 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - CANTO Kubi 2 - Acier galva - Acier galva - LED Module Incl.