Nordlux - Applique murale - CANTO Kubi 2 - Acier inoxydable - Inox - LED Module Incl. - 49711034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581483385
Réf. Sonepar
04938148338
Réf. Fournisseur
49711034
Marque
Nordlux
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
Degré de protection (NEMA):
2
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CANTO Kubi 2 - Acier inoxydable - Inox - LED Module Incl.