Nordlux - Applique murale - CANTO Kubi 2 - Aluminium - Blanc - LED Module Incl. - 49711001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
Degré de protection (NEMA) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581482982
Réf. Sonepar
04938148298
Réf. Fournisseur
49711001
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
Degré de protection (NEMA):
2
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CANTO Kubi 2 - Aluminium - Blanc - LED Module Incl.