Nordlux - Applique murale - CANTO Maxi 2 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - GU10 - 49721031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • facteur de puissance (cos phi) - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581483781

Réf. Sonepar

04938148378

Réf. Fournisseur

49721031

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

autre

facteur de puissance (cos phi):

2

Applique murale CANTO Maxi 2 - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 2X28W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - CANTO Maxi 2 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - GU10