Nordlux - Applique murale - CANTO Maxi 2 - Acier inoxydable - Inox - GU10 - 49721034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
facteur de puissance (cos phi) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CANTO MAXI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701581483880
Réf. Sonepar
04938148388
Réf. Fournisseur
49721034
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
facteur de puissance (cos phi):
2
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CANTO Maxi 2 - Acier inoxydable - Inox - GU10