Nordlux - Applique murale - CANTO Maxi 2 - Aluminium - Blanc - GU10 - 49721001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581483484

Réf. Sonepar

04938148348

Réf. Fournisseur

49721001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale CANTO Maxi 2 - Matière Aluminium - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 2X28W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - CANTO Maxi 2 - Aluminium - Blanc - GU10