Nordlux - Applique murale - CANTO Maxi Kubi 2 - Aluminium - Blanc - GU10 - 49731001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
Degré de protection (NEMA) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CANTO MAXI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701581476080
Réf. Sonepar
04938147608
Réf. Fournisseur
49731001
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
Degré de protection (NEMA):
2
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CANTO Maxi Kubi 2 - Aluminium - Blanc - GU10