Nordlux - Applique murale - CARDIFF UP - Aluminium - Noir - E27 - 74371003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne à vis

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581256774

Réf. Sonepar

04938125677

Réf. Fournisseur

74371003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...60 W

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

400 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

Panneau LED:

Non

Applique murale CARDIFF UP - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 60W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - CARDIFF UP - Aluminium - Noir - E27