Nordlux - Applique murale - CODY - Métal - Blanc - GU10 - 2112001001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005107

Réf. Sonepar

04938400510

Réf. Fournisseur

2112001001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale CODY - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 15W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - CODY - Métal - Blanc - GU10