Nordlux - Applique murale - CODY - Métal - Noir - GU10 - 2112001003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924005114
Réf. Sonepar
04938400511
Réf. Fournisseur
2112001003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
Applique murale CODY - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 15W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CODY - Métal - Noir - GU10
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CODY - Métal - Noir - GU10







