Nordlux - Applique murale - COUPAR - Plastique - Sablé - E27 - 2218061008

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924010620

Réf. Sonepar

04938401062

Réf. Fournisseur

2218061008

Marque

Nordlux

douille:

E27

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

Applique murale COUPAR - Matière Plastique - Couleur Sablé - IP54 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 25W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - COUPAR - Plastique - Sablé - E27