Nordlux - Applique murale - CUBA Ovale - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2019181003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 6.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004704

Réf. Sonepar

04938400470

Réf. Fournisseur

2019181003

Réf. Commerciale

Nordlux

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

6.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

efficacité lumineuse:

111.1 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

II

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

43 mm

longueur:

205 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

Applique murale CUBA Ovale - Matière Plastique - Couleur Noir - IP54 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 6W,4W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 700 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - CUBA Ovale - Plastique - Noir - LED Module Incl.