Nordlux - Applique murale - CYCLONE - Métal - Blanc - E14 - 72991001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E14
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581259775
Réf. Sonepar
04938125977
Réf. Fournisseur
72991001
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CYCLONE - Métal - Blanc - E14