Nordlux - Applique murale - CYCLONE - Métal - Noir - E14 - 72991003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - E14
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581259973
Réf. Sonepar
04938125997
Réf. Fournisseur
72991003
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
Applique murale CYCLONE - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 15W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CYCLONE - Métal - Noir - E14
Les Atouts de l'article:
Applique murale - CYCLONE - Métal - Noir - E14
NoticePDF