Nordlux - Applique murale - FLEUR - Métal - Beige - E14 - 2112101001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - beige

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005282

Réf. Sonepar

04938400528

Réf. Fournisseur

2112101001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

beige

Applique murale FLEUR - Matière Métal - Couleur Beige - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E14 - 15W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - FLEUR - Métal - Beige - E14