Nordlux - Applique murale - FLUCTUS 13 - Métal - Noir - E27 - 2318211003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 147 mm

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924015595

Réf. Sonepar

04938401559

Réf. Fournisseur

2318211003

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

147 mm

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau diffus

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...15 W

largeur:

130 mm

hauteur/profondeur:

12 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

13

Applique murale FLUCTUS 13 - Matière Métal - Couleur Noir - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 15W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - FLUCTUS 13 - Métal - Noir - E27