Nordlux - Applique murale - FOLD 10 - Laiton - Laiton - LED Module Incl. - 2019041035

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - laiton

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000560

Réf. Sonepar

04938400056

Réf. Fournisseur

2019041035

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

laiton

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

nombre de pôles:

10

Applique murale FOLD 10 - Matière Laiton - Couleur Laiton - IP54 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 7,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 225 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - FOLD 10 - Laiton - Laiton - LED Module Incl.