Nordlux - Applique murale - FOLD 15 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - LED Module Incl. - 2019051031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • protection de la surface du boîtier - galvanisé

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000607

Réf. Sonepar

04938400060

Réf. Fournisseur

2019051031

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

autre

type de tension:

AC

Applique murale FOLD 15 - Matière Acier galvanisé - Couleur Acier galvanisé - IP54 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 10W,4W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 225 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - FOLD 15 - Acier galvanisé - Acier galvanisé - LED Module Incl.