Nordlux - Applique murale - FOLD 15 - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2019051003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 250 lm
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924000584
Réf. Sonepar
04938400058
Réf. Fournisseur
2019051003
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
250 lm
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
puissance de lampe acceptée:
3.5...3.5 W
nombre de pôles:
15
Les Atouts de l'article:
Applique murale - FOLD 15 - Aluminium - Noir - LED Module Incl.









