Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nordlux - Applique murale - FOLD 15 - Cuivre - Cuivre - LED Module Incl. - 2019051030

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 250 lm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000591

Réf. Sonepar

04938400059

Réf. Fournisseur

2019051030

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

250 lm

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

cuivre

puissance de lampe acceptée:

3.5...3.5 W

Applique murale FOLD 15 - Matière Cuivre - Couleur Cuivre - IP54 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 10W,4W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 225 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - FOLD 15 - Cuivre - Cuivre - LED Module Incl.