Nordlux - Applique murale - FOLD 15 - Laiton - Laiton - LED Module Incl. - 2019051035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - laiton
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5704924000614
Réf. Sonepar
04938400061
Réf. Fournisseur
2019051035
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
laiton
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
2726.8...2726.8 °C
nombre de pôles:
15
Les Atouts de l'article:
Applique murale - FOLD 15 - Laiton - Laiton - LED Module Incl.