Nordlux - Applique murale - FRONT 26 - Métal - Noir - LED Module Incl. - 84081003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 850 lm
indice de protection (IP) - IP33
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
longueur - 68 mm
efficacité lumineuse - 70 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581341289
Réf. Sonepar
04938134128
Réf. Fournisseur
84081003
Réf. Commerciale
Nordlux
flux lumineux utile:
850 lm
indice de protection (IP):
IP33
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
68 mm
efficacité lumineuse:
70 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...255 V
variation programmable:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
indirect
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
360 mm
hauteur/profondeur:
68 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
0.75 mm²
Les Atouts de l'article:
Applique murale - FRONT 26 - Métal - Noir - LED Module Incl.