Nordlux - Applique murale - FRONT - Aluminium - Blanc - GU10 - 46801001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581398986

Réf. Sonepar

04938139898

Réf. Fournisseur

46801001

Réf. Commerciale

Nordlux

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale FRONT - Matière Aluminium - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 28W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - FRONT - Aluminium - Blanc - GU10