Nordlux - Applique murale - FRONT - Aluminium - Noir - GU10 - 46801003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - GU10
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581399082
Réf. Sonepar
04938139908
Réf. Fournisseur
46801003
Réf. Commerciale
Nordlux
douille:
GU10
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
Applique murale FRONT - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 28W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Applique murale - FRONT - Aluminium - Noir - GU10
Les Atouts de l'article:
Applique murale - FRONT - Aluminium - Noir - GU10