Nordlux - Applique murale - GRIPSMART - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 2118201003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004377

Réf. Sonepar

04938400437

Réf. Fournisseur

2118201003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale GRIPSMART - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP54 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 10W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 830 - 2200K-6500K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - GRIPSMART - Aluminium - Noir - LED Module Incl.