Nordlux - Applique murale - HELFORD - Laiton - Nickel - E27 - 49031055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP64
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne à vis
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581464780
Réf. Sonepar
04938146478
Réf. Fournisseur
49031055
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP64
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
verre
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
nickel
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
0...12.5 W
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
longueur:
190 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
Les Atouts de l'article:
Applique murale - HELFORD - Laiton - Nickel - E27