Nordlux - Applique murale - HELVA - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2015311003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924002588
Réf. Sonepar
04938400258
Réf. Fournisseur
2015311003
Réf. Commerciale
Nordlux
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Les Atouts de l'article:
Applique murale - HELVA - Plastique - Noir - LED Module Incl.