Nordlux - Applique murale - HESTER - Plastique - Noir - LED Module Incl. - 2015391003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924002656
Réf. Sonepar
04938400265
Réf. Fournisseur
2015391003
Réf. Commerciale
Nordlux
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
Les Atouts de l'article:
Applique murale - HESTER - Plastique - Noir - LED Module Incl.