fin de vie

Nordlux - Applique murale - IP - Métal - Blanc - GU10 - 78531001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581274983

Réf. Sonepar

04938127498

Réf. Fournisseur

78531001

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

Applique murale IP - Matière Métal - Couleur Blanc - IP44 - Vol. 230 - Culot d'ampoule GU10 - 8W SMD LED Max. - 2 ans garantie