Nordlux - Applique murale - KINVER 26 - Aluminium - Blanc - LED Module Incl. - 2118181001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 990 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924004766
Réf. Sonepar
04938400476
Réf. Fournisseur
2118181001
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
990 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
260 mm
efficacité lumineuse:
99 lm/W
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
verre
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
90 mm
hauteur/profondeur:
175 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
Les Atouts de l'article:
Applique murale - KINVER 26 - Aluminium - Blanc - LED Module Incl.