Nordlux - Applique murale - KINVER - Aluminium - Noir - LED Module Incl. - 84181003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 570 lm

  • puissance du système - 8.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581342880

Réf. Sonepar

04938134288

Réf. Fournisseur

84181003

Réf. Commerciale

Nordlux

flux lumineux utile:

570 lm

puissance du système:

8.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

25000 h

longueur:

30 mm

efficacité lumineuse:

95 lm/W

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...255 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation programmable:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

émission de lumière:

indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

0.75 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

Applique murale KINVER - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP54 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 8,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 285 - 3000K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - KINVER - Aluminium - Noir - LED Module Incl.