Nordlux - Applique murale - LØNSTRUP 32 - Métal - Noir - E27 - 71411003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 285 mm
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne à vis
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581277977
Réf. Sonepar
04938127797
Réf. Fournisseur
71411003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
285 mm
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
verre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...255 V
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation programmable:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
4...8 W
largeur:
320 mm
hauteur/profondeur:
360 mm
diamètre externe:
320 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
0.75 mm²
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique murale - LØNSTRUP 32 - Métal - Noir - E27