Nordlux - Applique murale - LUXEMBOURG - Cuivre - Cuivre - E27 - 22671030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
indice de protection (IP) - IP54
longueur - 250 mm
douille - E27
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LUXEMBOURG
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5701581083011
Réf. Sonepar
04938108301
Réf. Fournisseur
22671030
Réf. Commerciale
Nordlux
puissance du système:
60 W
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
250 mm
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
cuivre
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique murale - LUXEMBOURG - Cuivre - Cuivre - E27