Nordlux - Applique murale - LUXEMBOURG - Métal - Couleur rouille - E27 - 22671009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
douille - E27
montage mural - Oui
adapté à un montage au plafond - Non
matériau du boîtier/corps - verre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581233171
Réf. Sonepar
04938123317
Réf. Fournisseur
22671009
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
verre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
couleur du boîtier/corps:
autre
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique murale - LUXEMBOURG - Métal - Couleur rouille - E27



