Nordlux - Applique murale - LUXEMBOURG Sensor - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27 - 22661031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Oui
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581020054
Réf. Sonepar
04938102005
Réf. Fournisseur
22661031
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
verre
protection de la surface du boîtier:
galvanisé
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
sans
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
Panneau LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique murale - LUXEMBOURG Sensor - Acier galvanisé - Acier galvanisé - E27



