Nordlux - Applique murale - OMARI - Métal - Noir - LED Module Incl. - 2112231003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005435

Réf. Sonepar

04938400543

Réf. Fournisseur

2112231003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale OMARI - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 3,2W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 320 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Applique murale - OMARI - Métal - Noir - LED Module Incl.