Nordlux - Applique murale - PACO - Métal - Noir - E27 - 2112071003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005251

Réf. Sonepar

04938400525

Réf. Fournisseur

2112071003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale PACO - Matière Métal - Couleur Noir - IP20 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 25W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - PACO - Métal - Noir - E27