Nordlux - Applique murale - PHOENIX - Cuivre - Cuivre - E27 - 24381030

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • Panneau LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581033030

Réf. Sonepar

04938103303

Réf. Fournisseur

24381030

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

cuivre

Panneau LED:

Non

Applique murale PHOENIX - Matière Cuivre - Couleur Cuivre - IP54 - Vol. 230 - Culot d'ampoule E27 - 16W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - PHOENIX - Cuivre - Cuivre - E27