Nordlux - Applique murale - PONTIO 27 - Aluminium - Blanc - GU10 - 2218191001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 27

  • douille - GU10

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924010873

Réf. Sonepar

04938401087

Réf. Fournisseur

2218191001

Réf. Commerciale

Nordlux

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

douille:

GU10

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

Applique murale PONTIO 27 - Matière Aluminium - Couleur Blanc - IP54 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 2X25W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - PONTIO 27 - Aluminium - Blanc - GU10