Nordlux - Applique murale - PONTIO 27 - Aluminium - Noir - GU10 - 2218191003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 27

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924010880

Réf. Sonepar

04938401088

Réf. Fournisseur

2218191003

Réf. Commerciale

Nordlux

évaluation de l’éblouissement (UGR):

27

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

Applique murale PONTIO 27 - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP54 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 2X25W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - PONTIO 27 - Aluminium - Noir - GU10