Nordlux - Applique murale - POP - Métal - Blanc - E27 - 45841001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 200 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne à vis

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581371286

Réf. Sonepar

04938137128

Réf. Fournisseur

45841001

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

200 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...255 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Oui

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Oui

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

4...60 W

couleur de la lumière:

autre

hauteur/profondeur:

190 mm

diamètre externe:

155 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

0.75 mm²

Applique murale POP - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E27 - 18W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - POP - Métal - Blanc - E27