Nordlux - Applique murale - POP - Métal - Vert - E27 - 45841023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 190 mm
douille - E27
montage mural - Oui
adapté à un montage en saillie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581371583
Réf. Sonepar
04938137158
Réf. Fournisseur
45841023
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
190 mm
douille:
E27
montage mural:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
vert
matériau de la verrine:
sans verrine
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
autre
hauteur/profondeur:
200 mm
diamètre externe:
155 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale - POP - Métal - Vert - E27




