Nordlux - Applique murale - ROOMI - Métal - Blanc - GU10 - 2112551001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - blanc
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924005657
Réf. Sonepar
04938400565
Réf. Fournisseur
2112551001
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
couleur de la lumière:
blanc
Applique murale ROOMI - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 8W Max. - 2 ans garantie
Les Atouts de l'article:
Applique murale - ROOMI - Métal - Blanc - GU10
Les Atouts de l'article:
Applique murale - ROOMI - Métal - Blanc - GU10