Nordlux - Applique murale - SCORPIUS - Métal - Blanc - E14 - 21651001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP23

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Non

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5701581301979

Réf. Sonepar

04938130197

Réf. Fournisseur

21651001

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP23

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier

protection de la surface du boîtier:

galvanisé

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

Applique murale SCORPIUS - Matière Métal - Couleur Blanc - IP33 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 40W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - SCORPIUS - Métal - Blanc - E14