Nordlux - Applique murale - TANGENS Double - Verre - Acier Brossé - E14 - 17141032

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • couleur du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581120051

Réf. Sonepar

04938112005

Réf. Fournisseur

17141032

Réf. Commerciale

Nordlux

indice de protection (IP):

IP44

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

verre

couleur du boîtier/corps:

autre

Applique murale TANGENS Double - Matière Verrerie - Couleur Acier Brossé - IP44 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule E14 - 2X25W Max. - 2 ans garantie

Les Atouts de l'article:

Applique murale - TANGENS Double - Verre - Acier Brossé - E14